Manșon de protecție a arborelui Mecaline 864151

Repair sleeves

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Mecaline:864151
Rubix:d736499
EAN:3660338186097
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior75 mm
Lățimea flanșei84 mm
Lungime minimă26 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 864151 MECALINE - 864151 MANSON REPARATIE SIN OTEL 75X84X22X26 MECALINE


These repair sleeves are intended for repairing shafts. .
Contains a metal sleeve and its fixing socket. .
Follow closely the instructions in the box.

Puncte forte

Very thin stainless steel with excellent surface condition, designed to accept the seal ring

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior75 mm
Lățimea flanșei84 mm
Lungime minimă26 mm
Lungimea maximă75.08 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere