Referințe
Kipp:K0325.205
Rubix:d628137
Producator:K0325.205
EAN:4059245224913



Detalii produs : 03031-205 KIPP - 03031-205 KIPP
03031-205 resilient pressure piece with hex socket and ball, reinforced spring force, long-Lok secured
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 0,001 g |
|---|---|
| Lungime | 14 mm |
| Diametrul exterior | 3 mm |
| Diametru | 2.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere