Referințe
Gedore:41 V 19
Rubix:321094
Producator:6339410
EAN:4010886633946

Detalii produs : 41 V 19 GEDORE - 41 V 19 GEDORE
Reversible lever change ratchet 19 mm With permanently fixed square insert Especially in steel construction and scaffolding GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2475 g |
|---|---|
| Adaptor de unitate pătrat | vierkant 19 mm '' |
| Lungime | 620 mm |
| Diametru | 19 mm |
| Model | 41 v 19 |
| Finisare | cromat |
| Greutate | 2475 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
