Rulment cu bile RHP 16100-2RSR, Diametrul exterior: 28 mm | Lățime: 8 mm | Diametrul interior: 10 mm
RHP Deep Groove Ball Bearing 161..
Vedeți informațiile tehniceReferințe
RHP:16100-2RSR
Rubix:d462677
Producator:16100-2RS R
EAN:00747023075836

Detalii produs : 16100-2RSR RHP - 16100-2RSR RHP
RHP Single row deep groove ball bearing sealed on both sides 16100-2RS
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 28 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 10 mm |
| Diametrul exterior | 28 mm |
| Lățime | 8 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 161.. |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
