Referințe
Roebuck:869235
Rubix:d799086
EAN:3660338229930

Documente
Detalii produs : 869235 ROEBUCK - 869235 TAROD DE MASINA VARF GHIDAT G-COIL M11X150 ROEBUCK
G-COIL taps are intended for tapping holes before inserting G-COIL threads
Informații tehnice
atribute
| Materialul caroseriei | hss |
|---|---|
| Diametrul filetării | 11 mm |
| Fir | 1.5 mm |
| Forma diblului | dreapta |
| Diametrul forajului | 11.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
