Rulment cu bile SKF 206 NR, Diametrul exterior: 62 mm | Lățime: 16 mm | Diametrul interior: 30 mm
Rigid ball bearings
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:206 NR
Rubix:d1299506
Producator:34656
EAN:7316576679469

Detalii produs : 206 NR SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF 206 NR
Ball bearings are essential mechanical components that reduce friction and support various loads in a wide range of industrial applications. Among them, deep groove ball bearings stand out for their versatility, their ability to operate at high speeds, and their low maintenance requirements.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 222 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 30 mm |
| Diametrul exterior | 62 mm |
| Lățime | 16 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 206 |
| Cușcă | oțel |
| Viteza de referință | 20000 rpm |
| Limitați viteza | 12000 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 16300 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 20900 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
