Rulment cu bile SKF 6332/C3, Diametrul exterior: 340 mm | Lățime: 68 mm | Diametrul interior: 160 mm

Rigid ball bearings

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:6332/C3
Rubix:d1281519
Producator:405852
EAN:7316574524426
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior160 mm
Diametrul exterior340 mm
Lățime68 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 6332/C3 SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF 6332/C3


Ball bearings are essential mechanical components that reduce friction and support various loads in a wide range of industrial applications. Among them, deep groove ball bearings stand out for their versatility, their ability to operate at high speeds, and their low maintenance requirements.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate26231 g
Diametrul interior160 mm
Diametrul exterior340 mm
Lățime68 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluic3
Serie6332
Cușcăoțel
Viteza de referință4000 rpm
Limitați viteza2600 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r285000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr276000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.