Rulment cu bile SKF RLS 16/C3, Diametrul exterior: 101.6 mm | Lățime: 20.638 mm | Diametrul interior: 50.8 mm
Rigid ball bearings
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:RLS 16/C3
Rubix:d1265408
EAN:7316577017826





rezumat tehnic
| Diametrul interior | 50.8 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 101.6 mm |
| Lățime | 20.638 mm |
Detalii produs : RLS 16/C3 SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF RLS 16/C3
Ball bearings are essential mechanical components that reduce friction and support various loads in a wide range of industrial applications. Among them, deep groove ball bearings stand out for their versatility, ability to operate at high speeds, and low maintenance requirements.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 698 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 50.8 mm |
| Diametrul exterior | 101.6 mm |
| Lățime | 20.638 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 62 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere