Rulment cu bile SKF RLS 4/PAB4L, Diametrul exterior: 33.338 mm | Lățime: 9.525 mm | Diametrul interior: 12.7 mm
Rigid ball bearings
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:RLS 4/PAB4L
Rubix:d1254312
EAN:7316574110711


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 12.7 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 33.338 mm |
| Lățime | 9.525 mm |
Detalii produs : RLS 4/PAB4L SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF RLS 4/PAB4L
Ball bearings are essential mechanical components that reduce friction and support various loads in a wide range of industrial applications. Among them, deep groove ball bearings stand out for their versatility, ability to operate at high speeds, and low maintenance requirements.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 38 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 12.7 mm |
| Diametrul exterior | 33.338 mm |
| Lățime | 9.525 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | rls |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere