Rulment cu bile SKF W 6010-2Z, Diametrul exterior: 80 mm | Lățime: 16 mm | Diametrul interior: 50 mm
Rigid ball bearings
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:W 6010-2Z
Rubix:d1291801
EAN:7316572893241

Detalii produs : W 6010-2Z SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF W 6010-2Z
Ball bearings are essential mechanical components that reduce friction and support various loads in a wide range of industrial applications. Among them, deep groove ball bearings stand out for their versatility, their ability to operate at high speeds, and their low maintenance requirements.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 268 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 50 mm |
| Diametrul exterior | 80 mm |
| Lățime | 16 mm |
| Focă | două scuturi metalice |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | w |
| Cușcă | oțel |
| Viteza de referință | 18000 rpm |
| Limitați viteza | 9000 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 16600 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 19000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
