Rulment cu bile SKF W 6008-2RS1/W64F, Diametrul exterior: 68 mm | Lățime: 15 mm | Diametrul interior: 40 mm

Rigid ball bearings

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:W 6008-2RS1/W64F
Rubix:d1269954
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior40 mm
Diametrul exterior68 mm
Lățime15 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : W 6008-2RS1/W64F SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF W 6008-2RS1/W64F


Ball bearings are essential mechanical components that reduce friction and support various loads in a wide range of industrial applications. Among them, deep groove ball bearings stand out for their versatility, ability to operate at high speeds, and low maintenance requirements.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior40 mm
Diametrul exterior68 mm
Lățime15 mm
Focădouă garnituri de cauciuc
Tipul jocului rulmentuluicn
Seriew
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.