Trusa de scule Beta Tools TV63
Rigid thermoformed with assortment of tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:TV63
Rubix:d1182682
Producator:024000471
EAN:8014230151762

Detalii produs : TV63 BETA - TOOLBOX BETA TOOLS TV63
Rigid thermoformed with assortment of tools
Puncte forte
Rigid thermoformed with assortment of tools
Aplicații
Containers and assortments
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 610x260x50 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 282 g |
| Înălțime | 50 mm |
| Lungime | 610 mm |
| Lățime | 260 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
