Modul de stocare gol Beta Tools T146
Rigid thermoformed with assortment of tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:T146
Rubix:d1187820
Producator:024240146
EAN:8014230478302

Detalii produs : T146 BETA - EMPTY STORAGE MODULE BETA TOOLS T146
Rigid thermoformed with assortment of tools
Puncte forte
Rigid thermoformed with assortment of tools
Aplicații
Containers and assortments
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 410x152x42 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 899 g |
| Numărul de compartimente | 4 |
| Lungime | 410 mm |
| Înălțime | 42 mm |
| Lățime | 152 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
