Trusa de scule Beta Tools T154
Rigid thermoformed with assortment of tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:T154
Rubix:d1180756
Producator:024240154
EAN:8014230731162

Detalii produs : T154 BETA - TOOLBOX BETA TOOLS T154
Rigid thermoformed with assortment of tools
Puncte forte
Rigid thermoformed with assortment of tools
Aplicații
Containers and assortments
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 420x160x45 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1020 g |
| Înălțime | 45 mm |
| Lungime | 420 mm |
| Lățime | 160 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
