Referințe
Pferd Tools:PF 1152 250 H2
Rubix:d704742
Producator:11213257
EAN:4007220541920



Detalii produs : 11213257 PFERD - PF1152 250C2-PH HLFR.FILE PFERD
Pila semicirculară face parte dintr-o gamă de scule de atelier concepută pentru îndepărtarea materialului de pe suprafețe plane și raze. Forma elicoidală specială Pferd Tools asigură o eficiență excepțională de pilire, cu o tăietură pe două fețe și o lamă.
Caracteristici:
Pila 1152 este o pilă de atelier semicirculară, tăiată pe două fețe și prevăzută cu o coadă pentru montare pe mâner. Forma elicoidală specială Pferd Tool structurează tăietura pentru pilarea manuală, favorizând îndepărtarea continuă a materialului. Forma E conform DIN 7261 o face potrivită pentru lucrări pe zone curbe și pentru pilirea profilelor concave. Sunt disponibile trei dimensiuni pentru a adapta acțiunea de tăiere la necesități. Dimensiunea 1 este destinată degroșării și îndepărtării grosolane a materialului. Dimensiunea 2 corespunde unei utilizări universale. Dimensiunea 3 este dedicată prelucrării și lucrărilor de finisare. Gama este disponibilă fără mâner sau cu un mâner ergonomic.
Specificații:
- Profil: semicircular (1152).
- Fețe tăiate: 2 fețe.
- Versiune: cu tija.
- Dimensiuni disponibile: 1, 2, 3.
- Lungimi disponibile: 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm.
- Lățime în funcție de lungime: 16 mm (150 mm); 20 mm (200 mm); 25 mm (250 mm); 30 mm (300 mm); 35 mm (350 mm).
- Înălțime în funcție de lungime: 4,5 mm (150 mm); 6 mm (200 mm); 7 mm (250 mm); 8,5 mm (300 mm); 10 mm (350 mm).
- Duritatea materialului prelucrabil (oțeluri): până la 1 200 N/mm².
- Mâner recomandat: FH 3 (150 mm); FH 4/1 (200–250 mm); FH 5/1 (300–350 mm).
B Standarde:B
Această pilă are forma E conform DIN 7261.
Caracteristici:
Pila 1152 este o pilă de atelier semicirculară, tăiată pe două fețe și prevăzută cu o coadă pentru montare pe mâner. Forma elicoidală specială Pferd Tool structurează tăietura pentru pilarea manuală, favorizând îndepărtarea continuă a materialului. Forma E conform DIN 7261 o face potrivită pentru lucrări pe zone curbe și pentru pilirea profilelor concave. Sunt disponibile trei dimensiuni pentru a adapta acțiunea de tăiere la necesități. Dimensiunea 1 este destinată degroșării și îndepărtării grosolane a materialului. Dimensiunea 2 corespunde unei utilizări universale. Dimensiunea 3 este dedicată prelucrării și lucrărilor de finisare. Gama este disponibilă fără mâner sau cu un mâner ergonomic.
Specificații:
- Profil: semicircular (1152).
- Fețe tăiate: 2 fețe.
- Versiune: cu tija.
- Dimensiuni disponibile: 1, 2, 3.
- Lungimi disponibile: 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm.
- Lățime în funcție de lungime: 16 mm (150 mm); 20 mm (200 mm); 25 mm (250 mm); 30 mm (300 mm); 35 mm (350 mm).
- Înălțime în funcție de lungime: 4,5 mm (150 mm); 6 mm (200 mm); 7 mm (250 mm); 8,5 mm (300 mm); 10 mm (350 mm).
- Duritatea materialului prelucrabil (oțeluri): până la 1 200 N/mm².
- Mâner recomandat: FH 3 (150 mm); FH 4/1 (200–250 mm); FH 5/1 (300–350 mm).
B Standarde:B
Această pilă are forma E conform DIN 7261.
Puncte forte
- Agresivitate de tăiere controlabilă datorită celor trei dimensiuni, de la degroșare la finisare.
- Facilitează lucrul pe raze și profile semicirculare cu forma E.
- Contribuie la o îndepărtare uniformă a materialului prin forma elicoidală specială a mărcii și tăierea pe două fețe.
- Cu sau fără mâner pentru mai multă flexibilitate.
- Facilitează lucrul pe raze și profile semicirculare cu forma E.
- Contribuie la o îndepărtare uniformă a materialului prin forma elicoidală specială a mărcii și tăierea pe două fețe.
- Cu sau fără mâner pentru mai multă flexibilitate.
Aplicații
Pila 1152 se utilizează în atelier pentru operațiuni de pilire manuală a pieselor metalice, în special atunci când trebuie refăcute raze sau profile semicirculare. Este potrivită pentru operațiuni de întreținere, prelucrare și ajustare, oferind o gamă de dimensiuni pentru a adapta nivelul de îndepărtare a materialului. În funcție de material și de obiectiv, unealta își găsește utilitatea în lucrări realizate pe aluminiu, bronz, cupru, alamă, zinc, fontă cenușie, oțeluri de până la 1 200 N/mm² și oțel turnat. Domeniile de activitate vizate includ, în special, întreținerea industrială, fabricația mecanică, ajustarea și atelierele de producție.
Informații tehnice
atribute
| Formă | semirotund |
|---|---|
| Lungime | 250 mm |
| Mâner | cu |
| Secțiune | 25,0 x 7,0 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
