Cheie de deschidere fixă și variabilă Gedore 306 1.1/2AF

Ring impact wrench 306 (AF) - inch size

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Gedore:306 1.1/2AF
Rubix:d816651
Producator:6478960
EAN:4010886647899
brand logo

rezumat tehnic

Deschidere1.1/2' af
Lungime205 mm
Tipcheie fixă
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 306 1.1/2AF GEDORE - GEDORE 1.1/2AF RINGSLOGSPAN 306



For particularly heavy-duty work
Up to length 435 mm in chrome-vanadium-steel 31CrV3, from a length of 480 mm in C35 steel.
• special sizes available on request
Ring slogging spanner 1.1/2" Acc. to DIN 7444 Up to length 435 mm chrome-vanadium steel 31CrV3, above 480 mm from C35 * not standardised

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate641 g
Deschidere1.1/2' af
Lungime205 mm
Tipcheie fixă
Finisareoțel
Diametru60 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere