Cheie de deschidere fixă și variabilă Gedore 306 130
Ring impact wrench 306
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gedore:306 130
Rubix:d788887
Producator:6477560
EAN:4010886647752

Detalii produs : 306 130 GEDORE - 306 130 GEDORE
Impact ring spannerDesign: DIN 7444. Made of GEDORE vanadium steel 31CrV3. Application: For extremely heavy-duty assembly work.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 12295 g |
|---|---|
| Deschidere | 130 |
| Lungime | 520 mm |
| Tip | cheie fixă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
