Cheie de deschidere fixă și variabilă Gedore 306 G 27
Ring impact wrench bent 306 G
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gedore:306 G 27
Rubix:d817832
Producator:1415875
EAN:4010886805541

Detalii produs : 306 G 27 GEDORE - GEDORE 27MM RINGSLOGSPANNER 306 G 27
Ring slogging spanner, deep offset 27 mm For very heavy-duty work To use with club hammer or pneumatic hammer for tightening or loosening Hot forged, sandblasted
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1098 g |
|---|---|
| Deschidere | 27 |
| Lungime | 270 mm |
| Tip | cheie fixă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere