Cheie de deschidere fixă și variabilă Gedore 308 50
Ring key single right 308
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gedore:308 50
Rubix:d788892
Producator:6482130
EAN:4010886648216

Detalii produs : 308 50 GEDORE - 308 50 GEDORE
Deep ring spanner straight 50 mm Acc. to DIN 3111 Especially suited as counter-tool for screw connections In heat-treated steel as per EN 10083, steel-grey Further sizes available on request * not standardised
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1230 g |
|---|---|
| Deschidere | 50 |
| Lungime | 400 mm |
| Tip | cheie fixă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
