Referințe
INA:GIHRK100-UK-2RS-B
Rubix:d1235763
Producator:0066463950000
EAN:4012802529005

Detalii produs : GIHRK100-UK-2RS-B INA - ROD END INA GIHRK100-UK-2RS-B
Rod end with internal thread, left hand thread.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 360x230x100 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 27500 g |
| Diametrul interior | 100 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | gihrk..-do |
| Diametrul exterior | 230 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
