Referințe
INA:GIKR10-PW-A
Rubix:391734
Producator:0066308120000
EAN:4012802523225


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 10 mm |
|---|---|
| Diametrul capului | 28 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
Detalii produs : GIKR 10-PW-A FAG - FAG ROD END GIKR 10-PW-A
Rod end with internal thread, right hand thread, maintenance-free, sliding layer: PTFE film, brass outer ring, DIN ISO 12240-4, dimension series K, type F, open design
Puncte forte
Supports one-way loads. Under certain conditions, supports alternating loads.
Aplicații
Suitable for slow movements with low to medium oscillation angles.
Informații tehnice
atribute
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 57x28x10 mm |
|---|---|
| greutate ambalate | 76 g |
| Diametrul interior | 10 mm |
| Diametrul capului | 28 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | gikr..-pw |
| Diametrul exterior | 22 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere