Cap articulat INA GAKL16-PW

Rod end

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:GAKL16-PW
Rubix:100972
Producator:0065516700000
EAN:4012802521955
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior16 mm
Diametrul capului42 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : GAKL 16-PW INA - INA ARTICULATIE SFERICA GAKL 16 PW


Rod end GAKL..-PW, external threads, maintenance-free

Puncte forte

Supports radial loads in traction or compression. Protected against corrosion by zinc plating. Small volume.

Aplicații

Suitable for alternating loads and under certain conditions for one-way loads.

Informații tehnice


atribute
greutate ambalate227 g
Diametrul interior16 mm
Diametrul capului42 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Seriegakl..-pw
Lungime87 mm
Diametrul exterior32 mm
  • Disponibil