Cap articulat INA GIL30-DO

Rod end

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:GIL30-DO
Rubix:d336963
Producator:0066352450000
EAN:4012802526486
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior30 mm
Diametrul capului73 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : GIL30-DO INA - INA GIL30DO GIL30-DO


Rod end with internal thread, left hand thread, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, DIN ISO 12240-4, dimension series E, type F, open design

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate929 g
Diametrul interior30 mm
Diametrul capului73 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Seriegil..-do
Diametrul exterior47 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere