Cap articulat INA GIL60-UK-2RS-A

Rod end

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:GIL60-UK-2RS-A
Rubix:d338475
Producator:0066464920000
EAN:4012802529067
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior60 mm
Diametrul capului135 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : GIL60-UK-2RS-A INA - INA GIL60-UK-2RS-A ROD END


Rod end with internal thread, maintenance-free, sliding layer: ELGOGLIDE, DIN ISO 12240-4, dimension series E, type F, inner ring curved surface with hard chromium coating, sealed, left hand thread

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate5600 g
Diametrul interior60 mm
Diametrul capului135 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Seriegil..-uk-2rs
Lungime242.5 mm
Diametrul exterior90 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere