Referințe
Ref. înlocuită:GAKL18-PB
INA:GAKLB18-PC
Rubix:d1239774
Producator:0849769420000
EAN:4054364572723


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 18 mm |
|---|---|
| Diametrul capului | 47 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
Detalii produs : GAKLB18-PC INA - ROD END INA GAKLB18-PC
Rod end with external thread, left hand thread.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 281 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 18 mm |
| Diametrul capului | 47 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | gaklb..-pc |
| Lungime | 95.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere