Cap articulat INA GAKSR16-PS

Rod end

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:GAKSR16-PS
Rubix:d1240655
Producator:0598933620000
EAN:4012802545289
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior16 mm
Diametrul capului43 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : GAKSR16-PS INA - ROD END INA GAKSR16-PS


Corrosion-resistant rod end, with external thread, right hand thread, maintenance-free, sliding layer: PTFE film, DIN ISO 12240-4, dimension series K, type F, open design

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate205 g
Diametrul interior16 mm
Diametrul capului43 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Seriegaksr..-ps
Greutate0.19 kg
Dyn. Evaluarea încărcării39000 N
Unghi15 °
Grosime21 mm
Diametrul de reaming28.5 mm
Conexiuneright-hand external (male) thread
StandardDIN ISO 12240-4, DIMENSION SERIES K, TYPE M
Lungime87.5 mm
Diametrul exterior32 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere