Referințe
INA:GIHNRK160-LO-A
Rubix:d1234714
Producator:0066432210000
EAN:4012802528411


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 160 mm |
|---|---|
| Diametrul capului | 326 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
Detalii produs : GIHNRK160-LO-A INA - ROD END INA GIHNRK160-LO-A
Hydraulic rod end, with thread clamping device, right hand thread, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, open design
Hydraulic rod end, with thread clamping device, right hand thread, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, DIN 24338 ISO 6982, open design
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 80300 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 160 mm |
| Diametrul capului | 326 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | gihnrk..-lo |
| Filet interior | m125x4,0 |
| Greutate | 80.3 kg |
| Dyn. Evaluarea încărcării | 1360000 N |
| Unghi | 4 ° |
| Grosime | 160 mm |
| Diametrul de reaming | 165 mm |
| Conexiune | right-hand female thread with thread clamping device |
| Standard | DIN 24338, ISO 6982 |
| Lungime | 488 mm |
| Diametrul exterior | 326 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere