Referințe
SKF:SCF 50 ES
Rubix:d736784
Producator:22735
EAN:7316577300379


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 50 mm |
|---|---|
| Diametrul capului | 125.5 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
Detalii produs : SCF 50 ES SKF - SKF ROD END BEARING SCF 50 ES
Plain bearing Rod end None
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 149,5x40x246 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 4240 g |
| Diametrul interior | 50 mm |
| Diametrul capului | 125.5 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | scf |
| Lungime | 151.5 mm |
| Diametrul exterior | 125.1 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere