Referințe
Kipp:K0717.201
Rubix:d870260
EAN:4059245179725



Detalii produs : K0717.201 KIPP - ROD END KIPP K0717.201
ROD END W. BALL BEARING M16 STEEL,
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 380 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 27.5 mm |
| Diametrul capului | 34 mm |
| Serie | k0717 |
| Filet interior | m20x1,5 links |
| Dyn. Evaluarea încărcării | 7900 N |
| Unghi | 7 ° |
| Grosime | 50 mm |
| Diametrul de reaming | 20 mm |
| Conexiune | linksgewinde |
| Standard | DIN ISO 12240-4 |
| Lungime | 33 mm |
| Diametrul exterior | 77 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere