Rulment cu role sferice SKF 476208-107 C
Roller bearing Spherical radial Multi row
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:476208-107 C
Rubix:d1319304
Producator:82119
EAN:7316576659942
Detalii produs : 476208-107 B SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF 476208-107 C
Roller bearing Spherical radial Multi row
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1000 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 36.5 mm |
| Diametrul exterior | 80 mm |
| Lățime | 23 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
