Rulment cu role sferice SKF 476226-415 B/VSB
Roller bearing Spherical radial Multi row
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:476226-415 B/VSB
Rubix:d1307248
Producator:106907
EAN:7316577310910

rezumat tehnic
| Diametrul interior | 125.4 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 230 mm |
| Lățime | 64 mm |
Detalii produs : 476226-415 B/VSB SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF 476226-415 B/VSB
Spherical roller bearings have two rows of symmetrical rollers, a common sphered outer ring raceway and two inner ring raceways inclined at an angle to the bearing axis. The centre point of the sphere in the outer ring raceway is at the bearing axis.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 18055 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 125.4 mm |
| Diametrul exterior | 230 mm |
| Lățime | 64 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere