Rulment axial cu role autoaliniate SKF 29440/200.3 E/VQ202
Roller bearing Spherical thrust Spherical
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:29440/200.3 E/VQ202
Rubix:d1260507
Producator:29440/200.3 E/VQ202


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 200.3 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 400 mm |
| Lățime | 122 mm |
Detalii produs : 29440/200.3 E/VQ202 SKF - SPHERICAL ROLLER THRUST BEARING SKF 29440/200.3 E/VQ202
Roller bearing Spherical thrust Spherical
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 64300 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 200.3 mm |
| Diametrul exterior | 400 mm |
| Lățime | 122 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere