Rulment axial cu role autoaliniate SKF 29438 E/VQ096
Roller bearing Spherical thrust Spherical
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:29438 E/VQ096
Rubix:d1260132
Detalii produs : 29438 E/VQ096 SKF - SPHERICAL ROLLER THRUST BEARING SKF 29438 E/VQ096
Roller bearing Spherical thrust Spherical
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 190 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 380 mm |
| Lățime | 115 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

