Rulment cu role conice SKF 33122/W64, Diametrul exterior: 180 mm | Diametrul interior: 110 mm | Lățime: 58.43 mm
Roller bearing Tapered radial Single row - metric standard
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:33122/W64
Rubix:d1263562
Producator:96054
EAN:7316570491623


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 110 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 180 mm |
| Lățime | 58.43 mm |
Detalii produs : 33122/W64 SKF - TAPERED ROLLER BEARING SKF 33122/W64
Roller bearing Tapered radial Single row - metric standard
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5508 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 110 mm |
| Diametrul exterior | 180 mm |
| Lățime | 58.43 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere