Rulment cu role conice SKF 33030T132/DB31, Diametrul exterior: 225 mm | Diametrul interior: 150 mm | Lățime: 132 mm
Roller bearing Tapered radial Single row - metric standard
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:33030T132/DB31
Rubix:d1257167
EAN:7316572311776

Detalii produs : 33030T132/DB31 SKF - TAPERED ROLLER BEARING SKF 33030T132/DB31
Roller bearing Tapered radial Single row - metric standard
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 17000 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 150 mm |
| Diametrul exterior | 225 mm |
| Lățime | 132 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
