Rulment cu role conice SKF 32044T168 X/DB, Diametrul exterior: 340 mm | Diametrul interior: 220 mm | Lățime: 152 mm
Roller bearing Tapered radial Single row - metric standard
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:32044T168 X/DB
Rubix:d1298167

Detalii produs : 32044T168 X/DB SKF - TAPERED ROLLER BEARING SKF 32044T168 X/DB
Roller bearing Tapered radial Single row - metric standard N/A
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 51892 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 220 mm |
| Diametrul exterior | 340 mm |
| Lățime | 152 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 320x |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
