Rulment cu role conice SKF 32936T103/DB31, Diametrul exterior: 250 mm | Diametrul interior: 180 mm | Lățime: 103 mm
Roller bearing Tapered radial Single row - metric standard
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:32936T103/DB31
Rubix:d1265986
EAN:7316574165124

Detalii produs : 32936T103/DB31 SKF - TAPERED ROLLER BEARING SKF 32936T103/DB31
Roller bearing Tapered radial Single row - metric standard
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 13312 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 180 mm |
| Diametrul exterior | 250 mm |
| Lățime | 103 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
