Rulment cu role conice SKF 32230/DF, Diametrul exterior: 270 mm | Diametrul interior: 150 mm | Lățime: 150 mm
Roller bearing Tapered radial Single row - metric standard
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:32230/DF
Rubix:d1264421
EAN:7316577449559
Detalii produs : 32230/DF SKF - TAPERED ROLLER BEARING SKF 32230/DF
Roller bearing Tapered radial Single row - metric standard N/A
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 150 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 270 mm |
| Lățime | 150 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

