Rulment cu role conice SKF RT2DD 065/QVL039, Diametrul exterior: 103.5 mm | Diametrul interior: 65 mm | Lățime: 32.71 mm
Roller bearing Tapered radial Single row - new metric standard
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:RT2DD 065/QVL039
Rubix:d1277679


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 65 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 103.5 mm |
| Lățime | 32.71 mm |
Detalii produs : RT2DD 065/QVL039 SKF - TAPERED ROLLER BEARING SKF RT2DD 065/QVL039
Roller bearing Tapered radial Single row - new metric standard
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 780 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 65 mm |
| Diametrul exterior | 103.5 mm |
| Lățime | 32.71 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere