Rulment axial cu role conice SKF 353153
Roller bearing Tapered thrust Taper
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:353153
Rubix:d1272633
Producator:38847
EAN:7316570176346


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 33.1 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 56.5 mm |
| Lățime | 15.88 mm |
Detalii produs : 353153 SKF - AXIAL TAPERED ROLLER BEARING SKF 353153
Roller bearing Tapered thrust Taper
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 165 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 33.1 mm |
| Diametrul exterior | 56.5 mm |
| Lățime | 15.88 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere