Rulment cu role conice Timken 525/522, Diametrul exterior: 101.6 mm | Diametrul interior: 38.1 mm | Lățime: 26.988 mm
Roller Bearing
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Timken:525/522
Rubix:d485261
EAN:0053893297248


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 38.1 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 101.6 mm |
| Lățime | 26.988 mm |
Documente
Detalii produs : 525-99401 TIMKEN - TIMKEN 525-99401 TAPERED ROLLER BEARING
This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 38.1 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 101.6 mm |
| Lățime | 26.988 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Greutate | 1.5 kg |
| Serie | 525 |
| Cușcă | oțel |
| Viteza de referință | 4000 rpm |
| Limitați viteza | 5300 rpm |
| Lățimea totală a rulmentului | 34.925 mm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 191000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 42700 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere