Referințe
SKF:24060 CC/HA3C1W33
Rubix:d1318744

Detalii produs : 24060 CC/HA3C1W33 SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF 24060 CC/HA3C1W33
Spherical roller bearings play a key role in the proper operation of equipment subjected to high mechanical loads. Their robust design ensures reliable and continuous performance, even under unstable or demanding operating conditions.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 95700 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 300 mm |
| Diametrul exterior | 460 mm |
| Lățime | 160 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Greutate | 96 kg |
| Viteza de referință | 850 rpm |
| Limitați viteza | 1200 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 4750000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 2821000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
