Pinion de tensionare a lanțului INA KSR20-L0-16-10-12-15

Roller chain idler sprocket unit

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:KSR20-L0-16-10-12-15
Rubix:d338518
Producator:0008340170000
EAN:4012802789744
brand logo

rezumat tehnic

Lanțdin iso 606 ansi-kette
Pas de lanț25.4 mm
Numărul de dinți12
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : KSR20-L0-16-10-12-15 INA - INA IDLER SPROCKET KSR20-L0-16-10-12-15


Roller chain idler sprocket units KSR..-L0, sprocket made from steel or sintered iron

Informații tehnice


atribute
Lanțdin iso 606 ansi-kette
Pas de lanț25.4 mm
Numărul de dinți12
Diametru orientativ98.1 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere