Lanț cu role standard european Rexnord 08B-1 SS REXPLUS

Roller Chain

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Rexnord:08B-1 SS REXPLUS
Rubix:d459170
brand logo

rezumat tehnic

Pas de lanț12.7 mm
Profilsimplex (1)
Lanț08b-1
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 08B-1 SS REXPLUS (REX) REXNORD - 08B-1 SS REXPLUS (REX) REXNORD


The Rexnord Link-Belt Roller Chain is an established brand name in the market. The chain fulfills ISO and ANSI quality standards and is ideal for light and medium duty applications.

Puncte forte

•Established brand name
Fulfills ISO and ANSI quality requirements
Rexnord guarantees the achievement of performance requirements
Cost-effective
Good availability
Robust quality
Contains no heavy metals

Aplicații

Light and medium duty application

Informații tehnice


atribute
Pas de lanț12.7 mm
Profilsimplex (1)
Lanț08b-1
Diametrul rolei8.51 mm
Lățimea interioară min.7.75 mm
Lungimea pinului17 mm
Diametrul pinului de lanț4.45 mm
Tipul plăciiîntărit
Înălțimea plăcii11.8 mm
Grosimea plăcii3.55 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere