Lanț cu role standard din SUA Rexnord 10A-1 G
Roller Chain
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Rexnord:10A-1 G
Rubix:d459107

Documente
Detalii produs : 10A-1 G (REX) REXNORD - 10A-1 G (REX) REXNORD
Single roller chain, pre-stretched according to DIN, curved link plates. Delivery lengths with an uneven number of links, ending with an inner link on both sides.
Informații tehnice
atribute
| Pas de lanț | 15.875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| ISO | 10a-1 |
| Lanț | asa 50-1 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
