Lanț cu role standard european Rexnord 16B-1/W508-1/2P
Roller Chain
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Rexnord:16B-1/W508-1/2P
Rubix:d462970
Documente
Detalii produs : 16B-1/W508-1/2P (REX) REXNORD - 16B-1/W508-1/2P (REX) REXNORD
Informații tehnice
atribute
| Pas de lanț | 25.4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Lanț | 16b-1 |
| Diametrul rolei | 15.88 mm |
| Lățimea interioară min. | 17.02 mm |
| Diametrul pinului de lanț | 8.28 mm |
| Tipul plăcii | legătură |
| Înălțimea plăcii | 20.5 mm |
| Grosimea plăcii | 25.4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
