Referințe
SKF:PHC 12B-1x5MTR
Rubix:d1288634

Detalii produs : PHC 12B-1x5MTR SKF - EUROPEAN DESIGN ROLLER CHAIN SKF PHC 12B-1X5MTR
Informații tehnice
atribute
| Pas de lanț | 19.05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Lanț | 12b-1 |
| Diametrul rolei | 12.07 mm |
| Diametrul pinului de lanț | 5.72 mm |
| Tipul plăcii | plat |
| Înălțimea plăcii | 16 mm |
| Grosimea plăcii | 1.85 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
