Referințe
Fenner:20B1-5M-FENNER
Rubix:d1042919
Producator:13720B-1FC



Detalii produs : 13720B-1FC FENNER - EUROPEAN DESIGN ROLLER CHAIN FENNER 20B1-5M-FENNER
Fenner Standard Roller Chain Manufactured to British Standard BS 228 / German Standard DIN 8187 - Manufactured in compliance with international standards ISO 606 for use in high power transmission systems.
Roller Chain Fenner Classic ISO 20B-1 Pitch 1.1/4"
Informații tehnice
atribute
| Pas de lanț | 31.75 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Lanț | 20b-1 |
| Diametrul rolei | 19.05 mm |
| Lățimea interioară min. | 19.56 mm |
| Lungimea pinului | 40.5 mm |
| Diametrul pinului de lanț | 10.19 mm |
| Greutate | 3720.654 kg |
| Tipul plăcii | drept |
| Înălțimea plăcii | 25.4 mm |
| Grosimea plăcii | 4.5 mm |
| Rezistență la tracțiune min. | 105 kN |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
