Referințe
Hiwin:QRH30HAZAH
Rubix:d1355442

rezumat tehnic
| Preîncărcare | za: średnie naprężenie wstępne µm |
|---|---|
| Lățime | 60 mm |
| Lungime | 131.8 mm |
Detalii produs : QRH30HAZAH HIWIN - ROLLER/BALL GUIDE BLOCK HIWIN QRH30HAZAH
Informații tehnice
atribute
| Preîncărcare | za: średnie naprężenie wstępne µm |
|---|---|
| Lățime | 60 mm |
| Lungime | 131.8 mm |
| Dimensiunea designului | 30 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere