Referințe
Hiwin:RGH65CAZAH
Rubix:d1350769

rezumat tehnic
| Preîncărcare | za: średnie naprężenie wstępne µm |
|---|---|
| Lățime | 126 mm |
| Lungime | 232 mm |
Detalii produs : RGH65CAZAH HIWIN - ROLLER/BALL GUIDE BLOCK HIWIN RGH65CAZAH
Informații tehnice
atribute
| Preîncărcare | za: średnie naprężenie wstępne µm |
|---|---|
| Lățime | 126 mm |
| Lungime | 232 mm |
| Dimensiunea designului | 65 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere